• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 4,9mm

Artikel-Nr.: 123020 4,9
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja, mit 25 bar
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial auf Lochkreis
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial schräg
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600115
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0060 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Länge Schaft LS 37,6 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 6 mm
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß 0 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,008 mm
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 4,9 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 4,9 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse ISO h7
Körperdurchmesser D4 4,9 mm
Spannutenlänge Lc 57 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,89 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Drallrichtung rechts
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Spiralsteigung 30 mm
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Anschliffform A
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff VHM
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Beschichtung TiAlSiN
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 61 mm
Nutzlänge L1 49 mm
Länge gesamt L 95 mm
Funktionslänge 61 mm
Gewicht 37 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123020 4,9
EAN / GTIN 4069515012218
Herstellernummer 123020 4,9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
140
Alu (kurzspanend)
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Universalität und Wirtschaftlichkeit in einem Werkzeug. Robuste Werkzeugausführung und konvex-konkav geschwungene Schneidenausführung für ein Optimum aus Werkzeugstabilität und Spanbruchverhalten in einem breiten Materialeinsatzspektrum. Spezielle Spanraumgeometrie und polierte Spanräume für eine ideale Spanabfuhr und höchste Prozesssicherheit. Ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung zur effektiven Reduktion von Verschleiß und Aufbauschneidenbildung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC= L2+ 1,5× DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 123021 bestellen.
Form HE: mit Nr. 123020 und 129100HE bestellen.
Artikel mit Klammerpreisen: Abweichende Lieferzeit und Mindestbestellmenge 3 Stück.