• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraublocher Ø 31 mm mm für Kunststoffstoßfänger u. dünnwandige Materialien

Artikel-Nr.: 121-310
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 121
geeignet für Material Kunststoff
für Stärke Material max. 2 mm
Durchmesser Loch 31 mm
Schlüsselweite der Druckschraube 17 mm
Produktart Blechlocher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 121-310
EAN / GTIN 4021176009716
Herstellernummer 121-310
L-Nummer L80010 105785
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schraublocher der Baureihe 121 werden zum gleichmäßigen Lochen von Kunststoffstoßfängern für Abstandssensoren sowie zum Stanzen von Löchern in dünnwandigen Materialen eingesetzt. Bei dem Arbeitsvorgang wird das Werkstück nicht deformiert. Jeder Schraublocher besteht aus einem Stempel, einer Matrize und einer Druckschraube in besonders stabiler Ausführung.
  • Spezielle Schneidegeometrie verhindert ein Ablösen der Wagenfarbe
  • Kann problemlos bei bereits lackierten Stoßfängern verwendet werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: KFZ, Elektro
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 61,5 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 2 7/16
  • Gewindemaß der Spindel: M10x1
  • Durchmesser außen [mm]: 40 mm
  • Lochdurchmesser [mm]: 31 mm
  • Lochdurchmesser [inch]: 1 1/4
  • Blechstärke max. (Edelstahl) [mm]: 1,2 mm
  • Blechstärke max. (Stahl) [mm]: 2 mm
  • Schraublocher mit Lager: Nein
  • Blechstärke max. (Aluminium) [mm]: 2 mm
  • Blechstärke max. (Kupfer) [mm]: 2 mm

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "121" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb