• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vliesrolle 100x10M C ULTRA FEIN universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 120676
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 120676
EAN / GTIN 9003173159231
Herstellernummer 120676
L-Nummer L50140 1740
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Vliesrollen von Tyrolit bestechen mit längstmöglicher Standzeit dank ihrer Imprägnierung, wodurch sich das Schleifkorn auch im Inneren des Vlieses befindet. Egal ob Sie Schweißnähte reinigen, Rost entfernen, Lack bearbeiten oder Oberflächen polieren - wir bieten das passende Produkt für jede Anwendung. Zudem profitieren Sie als Anwender von der perfekten Anpassungsfähigkeit des Vlieses an die Oberfläche.

Merkmal:

  • Form: VLIES Rolle
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Holz, Kunststoff / PVC, Guss, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C ULTRA FEIN
  • Abmessung (T x H): 100 x 10 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Bohrung: 10 mm
  • Korngröße: 70
  • Werkzeug für: Handgeführtes Schleifen

Vorteil:

  • Maximale Lebensdauer dank einer 100%igen Imprägnierung - Korn befindet sich somit auch im Inneren des Schleifvlieses
  • Verschiedene Spezifikationen ermöglichen das Reinigen von Schweißnähten bis hin zum Polieren von Oberflächen
  • Sehr flexible Bauweise – Vlies passt sich perfekt den Oberflächen an

Verwendung:

  • Zum Reinigen und Bearbeiten von Oberflächen mit dem Schwingschleifer bzw. mit der Hand

Empfehlung:

  • A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
  • A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
  • A SEHR FEIN / A ULTRA FEIN zum Finishen jeglicher Werkstücke
  • A GP – GRÜN zum schnellen All-Round Reinigen und Finishen

Besonderheiten:
  • Höchste Standzeit
  • Perfekt für alle Oberflächen
  • Universell einsetzbar