Brusné rouno role 100x10M C ULTRA FINE univerzální

Artiklové číslo: 120676
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 120676
EAN / GTIN 9003173159231
Číslo výrobce 120676
L-číslo L50140 1740
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Válce z rouna PREMIUM od Tyrolitu přesvědčí nejdelší možnou životností díky impregnaci, což znamená, že brusná zrna jsou i uvnitř rouna. Ať už čistíte sváry, odstraňujete rez, zpracováváte nátěry nebo leštíte povrchy - pro každou aplikaci nabízíme ten správný výrobek. Jako uživatelé navíc těžíte z dokonalé přizpůsobivosti rouna povrchu.

Charakteristika:

  • Tvar: VLIES role
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, plast / PVC, litina, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : C ULTRA FEIN
  • Rozměry (D x V): 100 x 10 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Velikost jádra: 70
  • Nástroj pro: Ručně vedené broušení

Výhoda:

  • Maximální životnost díky 100% impregnaci - brusné zrno je tedy také uvnitř brusného rouna.
  • Různé specifikace umožňují čištění svárů až po leštění povrchů
  • Velmi flexibilní konstrukce - rouno se dokonale přizpůsobí povrchům

Použití:

  • Pro čištění a opracování povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně.

Doporučení:

  • A GROB / A MEDIUM pro čištění svárů, odstraňování rzi a povlaků a pro lehké odstraňování otřepů.
  • A FEIN pro opracování laků a barev, pro čištění strojních součástí a pro dokončovací práce
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE pro dokončování všech typů obrobků
  • A GP - GREEN pro rychlé všestranné čištění a dokončovací práce

Zvláštnosti:
  • Nejdelší životnost
  • Ideální pro všechny povrchy
  • Univerzální použití