Leírás:
A Tyrolit PREMIUM gyapjúvászontekercsek a lehető leghosszabb élettartammal nyűgöznek le, köszönhetően az impregnálásnak, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcsék is a gyapjú belsejében vannak. Legyen szó hegesztési varratok tisztításáról, rozsdaeltávolításról, festék megmunkálásáról vagy felületek polírozásáról - minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk. Felhasználóként Ön a vlies tökéletes alkalmazkodóképességéből is profitálhat a felülethez.
Jellemző:
- Formája: VLIES tekercs
- Anyag alkalmassága: Acél, rozsdamentes acél, fa, műanyag / PVC, öntöttvas, színesfémek
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : C ULTRA FEIN
- Méretek (D x H): 100 x 10 mm
- Vastagság: 100 mm
- Furat: 10 mm
- Szemcseméret: 70
- Szerszám: Kézi vezérlésű csiszolás
Előny:
- Maximális élettartam a 100%-os impregnálásnak köszönhetően - a szemcsék ezért a csiszolóvászon belsejében is vannak.
- A különböző specifikációk lehetővé teszik a hegesztési varratoktól a felületek polírozásáig tartó tisztítást
- Nagyon rugalmas kialakítás - a vlies tökéletesen alkalmazkodik a felületekhez
Felhasználás:
- Felületek tisztításához és megmunkálásához orbitális csiszolóval vagy kézzel
Ajánlás:
- A GROB / A MEDIUM hegesztési varratok tisztítására, rozsda és bevonatok eltávolítására, valamint könnyű sorjázásmentesítésre.
- A FEIN lakk és festék megmunkálásához, gépalkatrészek tisztításához és utómunkálatokhoz.
- A VERY FINE / A ULTRA FINE minden típusú munkadarab megmunkálásához
- A GP - ZÖLD gyors, mindenoldalú tisztításhoz és befejezéshez
Különlegességek:
- Maximális élettartam
- Tökéletes minden felülethez
- Univerzálisan használható