{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS | |
| Beschichtung | vaporisiert | |
| Produktart | Stufenbohrer | |
| Schneidendurchmesser Stufe Dc | 22 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h9 | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Stufenwinkel | 180 Grad | |
| Spannutenlänge Lc | 185 mm | |
| Länge gesamt L | 334 mm | |
| Stufenlänge L3 | 43 mm | |
| Norm | DIN 8377 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Aufnahmetyp | Morsekegel MK | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmegröße | 4 | |
| Länge Schaft LS | 124 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 22 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 33 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Anzahl Stufen | 2 | |
| Index Stufe | 1 | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 6,6 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 20 Grad | |
| Spiralwinkel, max. | 30 Grad | |
| Verwendung bei Bohrungsart | Durchgangsloch | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 216,5 mm | |
| Nutzlänge L1 | 152 mm | |
| Funktionslänge | 209,9 mm | |
| Gewicht | 1 205 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB); Profilbohren (BPB) | |
| Farbring | ohne |
| Artikelnummer | 117320 M20 | |
| EAN / GTIN | 4045197036414 | |
| Herstellernummer | 117320 M20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |