{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff |
HSS-E
|
|
| Norm |
DIN 1869
|
|
| Beschichtung |
TiAlN
|
|
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. |
6 mm
|
|
| Toleranzklasse ISO |
h8
|
|
| Länge gesamt L |
330 mm
|
|
| Spannutenlänge Lc |
91 mm
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
6 mm
|
|
| Winkel, 1. Stufe |
118 Grad
|
|
| Spiralwinkel, min. |
38 Grad
|
|
| Produktbezeichnung (Typ) |
N
|
|
| Innenkühlung |
nein
|
|
| Anzahl Schneiden Z |
2
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Kühlschmierstoffeintritt |
ohne Kühlschmierstoffeintritt
|
|
| Kühlschmierstoffaustritt |
ohne Kühlschmierstoffaustritt
|
|
| Vorschub f |
0,07 mm/U
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp |
Zylinderschaft
|
|
| Trennstellenkodierung |
ZYL00600105
|
|
| Aufnahmeform |
glatter Schaft
|
|
| Aufnahmeausführung |
metrisch
|
|
| Aufnahmegröße, metrisch |
6 mm
|
|
| Öl |
geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Spiralbohrer überlang HSS-E N
|
|
| Konfigurierbar |
nein
|
|
| Toleranz Schneidendurchmesser |
Toleranzklasse ISO
|
|
| Drallrichtung |
rechts
|
|
| Anschliffform |
C
|
|
| Zerspanungsgruppe |
M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
HSS-E TIALN
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Toleranzklasse |
h8
|
|
| Nutzlänge L1 |
225 mm
|
|
| Gewicht |
64 g
|
|
| Schneidrichtung |
rechtsschneidend
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Stahl
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Bohren ins Volle (BVB)
|
|
| Farbring |
rot
|
|
| Produktart |
Vollbohrer
|
|
| empfohlene maximale Bohrtiefe |
82 mm
|
|
| Vorschub in |
Stahl < 750 N/mm2
|
| Artikelnummer | 116285 6X330 | |
| EAN / GTIN | 4045197328014 | |
| Herstellernummer | 116285 6X330 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |