Spiralbohrer überlang HSS-E N, TiAlN, ⌀ DC h8 × Gesamtlänge L: 8X240mm

Artikel-Nr.: 116285 8X240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 × Gesamtlänge L (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Norm DIN 1869
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 8 mm
Toleranzklasse ISO h8
Länge gesamt L 240 mm
Spannutenlänge Lc 109 mm
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Spiralwinkel, min. 38 Grad
Produktbezeichnung (Typ) N
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Einzelteil
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f 0,1 mm/U
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00800105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 8 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Spiralbohrer überlang HSS-E N
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Anschliffform C
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E TIALN
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h8
Nutzlänge L1 165 mm
Gewicht 76 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring rot
Produktart Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 97 mm
Vorschub in Stahl < 750 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 116285 8X240
EAN / GTIN 4045197328021
Herstellernummer 116285 8X240
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
38
Stahl < 750 N/mm²
P
28
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
7
Stahl < 1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

TiAlN- und Gleitstoffbeschichtung, geringer Verschleiß und geringe Neigung zu Materialaufschweißung.
Mit Ausspitzung Form C.

Vorteil:

Spirallänge nach DIN 340. Für hochfeste, vergütete Stähle, auch TOOLOX.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112103, 112110 und 112160 mit 120° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit