Foret hélicoïdal extra long HSS-E N, TiAlN, ⌀ DC h8 × longueur totale L: 6X330mm

Réf.: 116285 6X330
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 × longueur totale L (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0060 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Longueur de queue LS 0 mm
Diamètre des dents, min. Dc min. 6 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h8
Longueur des goujures Lc 91 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,4 mm
Nombre de lèvres Z 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 40 degré
Angle, 1er étage 118 degré
Type d’affûtage C
Désignation du produit (type) N
Nuance de coupe HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E TIALN
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Toleranzklasse h8
Longueur de col A 294 mm
Longueur utile L1 225 mm
Longueur totale L 330 mm
Poids 64 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 1869
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur rouge
Type de produit foret
empfohlene maximale Bohrtiefe 82 mm

Identification et classification

Référence article 116285 6X330
EAN / GTIN 4045197328014
Réf. fabricant 116285 6X330
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
38
Acier < 750 N/mm²
P
28
Acier < 900 N/mm²
P
22
Acier < 1100 N/mm²
P
7
Acier < 1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement TiAlN et anti-collage. Avantages: usure réduite et faible tendance aux micro-soudures.
Avec amincissement type C.

Avantage(s):

Longueur d’hélice suivant DIN 340. Pour aciers traités à haute résistance, aussi pour le TOOLOX.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112103, 112110 et 112160 avec angle de pointe de 120° pour une plus grande sécurité de processus