Microboor-set HSS-E-PM N 0,40 mm

Artikelnummer: 112305 0,40
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 1899 A
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / -0,004
  • Tophoek: 118

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 0,4 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 1899 A
Type N
Tolerantie nominale ⌀ 0 / -0,004
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht met h8
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Aantal boren 5
Spaangroeflengte Lc 3,6 mm
Totale lengte L 25 mm
Schacht-⌀ Ds 1 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,011 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112305 0,40
EAN/GTIN 4067263732976

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Aluminium > 10% Si
N
40
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale boren met een versterkte schacht, hoge rondloopnauwkeurigheid en precies geslepen punt.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC -0,004 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen