• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrbiegezange, bis Winkel 90°

Artikel-Nr.: 1084
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1084
EAN / GTIN 7311518277291
Herstellernummer 1084
L-Nummer L51320 1164
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für 6-, 8- und 10-mm-Rohre (1/4″, 5/16″ und 3/8″) aus Aluminium, Kupfer und Edelstahl
  • Die detaillierte und problemlos abzulesende Skala sorgt für präzise Biegungen
  • Für das Biegen von Winkeln von bis zu 180°
  • Geringe Größe, praktisch beim Transport und bei der Lagerung

Merkmal:

  • Durchmesser: 1/4″, 5/16″, 3/8″ in
  • Gesamtbreite: 95 mm
  • Grifföffnung: 125 mm
  • Länge L: 250 mm
  • Gewicht: 475 g
  • Gesamtlänge: 250 mm
  • Durchmesser: 6,8 10 mm
  • Produkt-Höhe: 70 mm
  • Produkt-Länge: 375 mm
  • Gewicht: 0,4900 kg
  • Produkt-Breite: 133 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit