Curvadora de tubos multiuso de 6/8/10 mm, 250 mm

Número de artículo: 1084
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1084
EAN / GTIN 7311518277291
Número del fabricante 1084
Número L L51320 1164
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Para tubos de 6, 8 y 10 mm (1/4″, 5/16″ y 3/8″) de aluminio, cobre y acero inoxidable
  • La escala detallada y de fácil lectura garantiza un doblado preciso
  • Para doblar ángulos de hasta 180°
  • Tamaño reducido, práctico para transportarlo y para su almacenamiento

Característica:

  • Diámetro del recipiente: 1/4″, 5/16″, 3/8″ en
  • Anchura total: 95 mm
  • Apertura de la manija: 125 mm
  • Longitud L: 250 mm
  • Peso: 475 g
  • Longitud total: 250 mm
  • Diámetro del recipiente: 6,8 10 mm
  • Altura del producto: 70 mm
  • Longitud del producto: 375 mm
  • Peso: 0,4900 kg
  • Producto anchura: 133 mm