Cintreuse polyvalente pour tubes de 6/8/10 mm, 250 mm

Réf.: 1084
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 1084
EAN / GTIN 7311518277291
Réf. fabricant 1084
Article hors catalogue L51320 1164
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Pour les tubes de 6, 8 et 10 mm (1/4″, 5/16″ et 3/8″) en aluminium, cuivre et acier inoxydable
  • L’échelle détaillée et facile à lire garantit des courbures précises
  • Pour le pliage d’angles allant jusqu’à 180°
  • De petite taille, pratique à transporter et à ranger

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 1/4″, 5/16″, 3/8″ in
  • Largeur totale: 95 mm
  • Ouverture de la poignée: 125 mm
  • Longueur L: 250 mm
  • Poids: 475 g
  • Longueur totale: 250 mm
  • Diamètre: 6,8 10 mm
  • Hauteur du produit: 70 mm
  • Longueur du produit: 375 mm
  • Poids: 0,4900 kg
  • Largeur du produit: 133 mm

Conseillers produits et services