• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kleinstdruckregler, SchnellVerschraubung, G 1/4, Schlauch 6/4

Artikel-Nr.: 107042
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Arbeitsdruck max. 10 bar
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Breite gesamt 63 mm
Höhe gesamt 26,5 mm
Arbeitsdruck min. 0 bar
Arbeitsdruck max. 8 bar
Betriebsdruck max. 10 bar
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Art Anschluss Gewindeanschluss; Schlauchanschluss
Material Gehäuse Kunststoff
Produktart Druckregler

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 107042
EAN / GTIN 4047322181556
Herstellernummer 107042
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kleinstdruckregler, Schnellverschraubung für Schlauch 6/4, G 1/4, Regelbereich 0 - 8 bar, Temperatur: 0 °C bis 70 °C, Messing vernickelt. Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung in Hohlschraubenbauweise mit schwenkbarem Ringstück. Der Regler wird direkt in den Verbraucher (z.B. Zylinder, Handlinggeräte etc.) verbunden. Somit kann mit einem speziell dem Einsatz angepassten Arbeitsdruck gearbeitet werden.

Merkmal:

  • B: 63,0 mm
  • C: 26,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Gewinde: G 1/4
  • Innenteile: Messing blank
  • Schwenkarm: Messing vernickelt
  • für Schlauch: 6 / 4 mm
  • Hohlschraube: Messing vernickelt
  • Dichtmaterial: NBR
  • Regulierschraube: Messing vernickelt
  • Regelbereich max.: 8 bar
  • Regelbereich min.: 0 bar
  • Eingangsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 70 °C
  • Temperaturbereich min.: 0 °C
  • Unverlierbare Dichtungen: Polyamid glasfaserverstärkt

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb