Régulateur de pression miniature, raccord rapide, G 1/4, tuyau 6/4

Réf.: 107042
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Raccord fileté BSP
Pression de service maximale 10 bar
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Largeur totale 63 mm
Hauteur totale 26,5 mm
Pression de service de 0 bar
Pression de service jusqu’à 8 bar
Pression de service maximale 10 bar
Température de fonctionnement minimale 0 °C
Température de fonctionnement maximale 70 °C
Type de raccordement filetage; raccord
Matériau boîtier plastique
Type de produit pressostats

Identification et classification

Référence article 107042
EAN / GTIN 4047322181556
Réf. fabricant 107042
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression miniature, raccord rapide pour tuyau 6/4, G 1/4, plage de régulation 0 - 8 bar, température: 0 °C à 70 °C, laiton nickelé. Régulateur de pression à piston avec purge secondaire, construction à vis creuse avec pièce annulaire pivotante. Le régulateur est raccordé directement au consommateur (par ex. vérin, appareils de manutention, etc.). Il est ainsi possible de travailler avec une pression de service spécialement adaptée à l’application.

Caractéristique(s):

  • B: 63,0 mm
  • C: 26,5 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Filetage: G 1/4
  • pièces internes: Laiton brut
  • Bras pivotant: Laiton nickelé
  • pour tuyau: 6 / 4 mm
  • vis creuse: Laiton nickelé
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Vis de réglage: Laiton nickelé
  • Plage de régulation max.: 8 bar
  • Plage de régulation min.: 0 bar
  • Pression d’entrée max.: 10 bar
  • Plage de température max.: 70 °C
  • Plage de température min.: 0 °C
  • Joints imperdables: Polyamide renforcé de fibres de verre