{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión | BSP | |
| Presión de trabajo máxima | 10 bar | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Anchura total | 63 mm | |
| Altura total | 26,5 mm | |
| Presión de trabajo desde | 0 bar | |
| Presión de trabajo hasta | 8 bar | |
| Presión máxima de funcionamiento | 10 bar | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 70 °C | |
| Tipo de conexión | Conexión roscada; Empalme de manguera | |
| Material carcasa | plástico | |
| Tipo de producto | regulador de presión |
| Número de artículo | 107042 | |
| EAN / GTIN | 4047322181556 | |
| Número del fabricante | 107042 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |