• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen / RU UNEF 3/8-32 Toleranz 2A Schäl 30 x 11 mm

Artikel-Nr.: 104828
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde UNEF
Nenndurchmesser Gewinde Inch 0,375 Zoll
Gangzahl je Inch 32
Toleranzklasse Gewinde 2A
Anschnittform C
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 104828
EAN / GTIN 4046122392742
Herstellernummer 104828
L-Nummer L10150 26
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Schneideisen / RU UNEF 3/8-32 Toleranz 2A Schäl

Schneideisen aus HSS nach DIN EN Norm
- für Hand- oder Maschinengebrauch
- zum Schneiden von Stahl bis ca. 800 N/mm²
- zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe
- mit Schälanschnitt ab M 3