RU UNEF 3/8-32 2A spirale entrada 30 x 11 mm

Número de artículo: 104828
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de rosca UNEF
Diámetro nominal de la rosca, pulgadas 0,375 pul
Número de pasos por pulgada 32
Clase de tolerancia de la rosca 2A
Forma del corte previo C
Material de corte HSS
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 104828
EAN / GTIN 4046122392742
Número del fabricante 104828
Número L L10150 26
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / RU UNEF 3/8-32 tolerancia 2A spirale entrada

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia