Filière RU UNEF 3/8-32 2A entrée en spirale 30 x 11 mm

Réf.: 104828
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de filetage UNEF
Diamètre nominal de filetage, pouce 0,375 pouce
Nombre de filets par pouce 32
Classe de tolérance de filetage 2A
Entrée C
Nuance de coupe HSS
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage filetage extérieur
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 104828
EAN / GTIN 4046122392742
Réf. fabricant 104828
Article hors catalogue L10150 26
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU UNEF 3/8-32 tolérance 2A spirale apport

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériau