• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ISO Ausführung 5 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 1044A

  • 17,50 € /Stk.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Durchmesser Gehäuse 40 mm
Material Gehäuse Metall
Anzeige analog
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 5 mm
Messkraft min. 0,4 N
Messkraft max. 1,4 N
Wiederholbarkeit 3 µm
Fehlergrenze 0,012 mm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Norm DIN 878; DIN 879; Werksnorm
Eigenschaft Messuhr edelsteingelagert; stoßgeschützt
Messwertumkehrspanne fu 3 µm
Skalenteilungswert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1044A
EAN / GTIN 4946368841250
Herstellernummer 1044A
L-Nummer L40010 13830
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Ausführung, 5 mm Messbereich mit kleinem Durchmesser - Metrisch. Dies ist eine kompakte Messuhr mit einem ø 40 mm Außenring, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Merkmal:

  • A: 32.5
  • Alte Artikelnummer: 1044S
  • B: 47.5
  • C: 40
  • D: 15
  • Digital/Analog: Analog
  • E: 20
  • Einspannschaft: 8 mm
  • F: 13.8
  • Fortlaufende Skala: Ja
  • G: 13.7
  • Größe / Abmessung: 0,1 X 0,06 X 0,06 M
  • H: 38
  • H MPE (Umkehrspanne): 3
  • I: 6.6
  • Messbereich: 5
  • Messbereich/U: 1 mm
  • Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: M 2,5 x 0,45 mm
  • Messkraft: 0,4 - 1,4 N
  • Messkraft: 0,4-1,4
  • Modell mit Skalenscheibe: 0-100
  • MPE 1/10 Umdrehung: 5
  • MPE 1/2 Umdrehung: 9
  • MPE 1 Umdrehung: 10
  • MPE Messbereich: 12
  • R MPE (Wiederholpräzision): 3
  • Skalenteilung: 0.01
  • Typ: DIN EN ISO
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Herstellerprüfzertifikat