Merilo s številčnico, končni pokrovček z ušescem, izvedba ISO 5 mm, 0,01 mm

Št. art.: 1044A
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 17,50 € /kos.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Premer ohišja 40 mm
Material ohišja kovina
Prikaz analogno
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 5 mm
Merilna sila min. 0,4 N
Merilna sila maks. 1,4 N
Ponovljivost 3 µm
Točnost 0,012 mm
Premer vpenjalnega stebla 8 mm
Standard DIN 878; DIN 879; tovarniški standard
Lastnost merilne ure ležaj iz dragih kamnov; zaščitena pred udarci
Območje spremembe smeri merjenja fu 3 µm
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
Enota, odčitavanje milimeter
Odčitavanje, milimeter 0,01 mm
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1044A
EAN/GTIN 4946368841250
Številka proizvajalca 1044A
L-število L40010 13830
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompaktna zasnova, merilno območje 5 mm z majhnim premerom - metrični. To je kompakten kazalnik z zunanjim obročem ø 40 mm, ki vam omogoča naslednje prednosti: Idealno za uporabo v aplikacijah, kjer je prostor omejen.

Lastnosti:

  • A: 32,5
  • Številka starega članka: 1044S
  • B: 47,5
  • C: 40
  • D: 15
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • E: 20
  • Vpenjalno steblo: 8 mm
  • F: 13,8
  • Neprekinjena lestvica: Da
  • G: 13,7
  • Velikost / dimenzija: 0,1 X 0,06 X 0,06 M
  • H: 38
  • H MPE (obratni razpon): 3
  • I: 6,6
  • Merilno območje: 5
  • Merilno območje/obrat: 1 mm
  • Merilni nastavek: Karbidna konica, navoj: M 2,5 x 0,45 mm
  • Merilna sila: 0,4–1,4 N
  • Merilna sila: 0,4–1,4
  • Model z diskom z merilom: 0–100
  • MPE 1/10 ov obrat: 5
  • MPE 1/2 ov obrat: 9
  • MPE 1 ov obrat: 10
  • MPE Merilno območje: 12
  • R MPE (ponovljiva natančnost): 3
  • Delitev skale: 0,01
  • Tip: DIN EN ISO
  • Inč/Metrični: Metrično

Obseg dobave:

Vključno s certifikatom proizvajalca