Comparateur, dos avec œillet, version ISO 5 mm, 0,01 mm

Réf.: 1044A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 17,50 € /pcs.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre boîtier 40 mm
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 5 mm
Force de mesure min. 0,4 N
Force de mesure max. 1,4 N
Répétabilité 3 µm
Erreur admissible 0,012 mm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Norme DIN 878; DIN 879; norme usine
Caractéristique comparateur antichocs; monté sur rubis
Erreur de réversibilité fu 3 µm
Valeur de graduation 0,01 mm
Lecture 1 tour 1 mm
Unité de lecture millimètre
Lecture, millimètre 0,01 mm
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 1044A
EAN / GTIN 4946368841250
Réf. fabricant 1044A
Article hors catalogue L40010 13830
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Modèle compact, plage de mesure de 5 mm avec petit diamètre - métrique. Il s'agit d'un comparateur compact avec une bague extérieure de ø 40 mm, qui vous offre les avantages suivants : Idéal pour une utilisation dans des applications où l'espace est limité.

Caractéristique(s):

  • A: 32,5
  • Ancien numéro d’article: 1044S
  • B: 47,5
  • C: 40
  • D: 15
  • Numérique/analogique: Analogique
  • E: 20
  • Tige de serrage: 8 mm
  • F: 13,8
  • Échelle continue: Oui
  • G: 13,7
  • Taille / dimension: 0,1 X 0,06 X 0,06 M
  • H: 38
  • H MPE (marge de renversement): 3
  • I: 6,6
  • Plage de mesure: 5
  • Plage de mesure/U: 1 mm
  • Touches de mesure: A pastilles au carbure de tungstène, filetage: M 2,5 x 0,45 mm
  • Force de mesure: 0,4 - 1,4 N
  • Force de mesure: 0,4-1,4
  • Modèle avec disque gradué: 0-100
  • MPE 1/10 Tour: 5
  • MPE 1/2 tour: 9
  • MPE 1 tour: 10
  • MPE Plage de mesure: 12
  • R MPE ( , , répétabilité): 3
  • Graduation: 0,01
  • Type: DIN EN ISO
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Certificat de contrôle du fabricant avec