• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen / GL G 1/2 Toleranz A Schäl Messing geläppt Ø45 45 x 24 mm

Artikel-Nr.: 100547
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
Art Gewinde G
Nenndurchmesser Gewinde Inch 0,5 Zoll
Toleranzklasse Gewinde A
Durchmesser Körper 45 mm
Anschnittform C
Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100547
EAN / GTIN 4046122311354
Herstellernummer 100547
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Schneideisen / GL G 1/2 Toleranz A Schäl Messing geläppt Ø45

Glockenform-Schneideisen

Freies Abfließen der Späne und verbesserte Kühl-Schmiermittelzufuhr durch offene Spanräume, auch wenn nahe am Bund geschnitten wird.

Ausführung: geläppt, mit Schälanschnitt ab M 3