Filière GL G 1/2 A entrée en spirale en laiton Ø45 45 x 24 mm

Réf.: 100547
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Lubrifiant oui
Type de filetage G
Diamètre nominal de filetage, pouce 0,5 pouce
Classe de tolérance de filetage A
Diamètre de corps 45 mm
Entrée C
Nuance de coupe HSS
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage extérieur
Type de produit Filières

Identification et classification

Référence article 100547
EAN / GTIN 4046122311354
Réf. fabricant 100547
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / GL G 1/2 tolérance A spirale apport laiton roder Ø45

Filières de filetage en forme de cloche

Avec des trous de dégagement ouverts pour un écoulement libre des copeaux et une meilleure alimentation en liquide de refroidissement, même lorsque les filets sont coupés près des épaulements

Spécification : rodée, avec entrée en spirale pour M 3 et plus