GL G 1/2 A spirale entrada latòn Ø45 45 x 24 mm

Número de artículo: 100547
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Lubricante refrigerante
Tipo de rosca G
Diámetro nominal de la rosca, pulgadas 0,5 pul
Clase de tolerancia de la rosca A
Diámetro del cuerpo 45 mm
Forma del corte previo C
Material de corte HSS
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 100547
EAN / GTIN 4046122311354
Número del fabricante 100547
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / GL G 1/2 tolerancia A spirale entrada latòn lapear Ø45

Peines de corte de rosca tipo campana

Con orificios de paso abiertos para que la viruta fluya libremente y se mejore el suministro de refrigerante, incluso cuando se cortan roscas cerca de los hombros

Especificación: lapeado, con entrada en espiral para M 3 y superior