• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dampfsauger SGV 8/5 Classic *EU

Artikel-Nr.: 1.092-019.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kabellänge 7,5 m
Leistungsaufnahme 3.000 W
Netzfrequenz 50 Hz
Herstellerbezeichnung Dampfsauger SGV 8/5 Classic *EU
Energieversorgung Netzbetrieben
Volumen Behälter 5 l
Material Behälter Kunststoff
Länge Schlauch 2,5 m
Produktart Nass- /Trockensauger
Besonderheit Tragbar
Länge gesamt 640 mm
Breite gesamt 495 mm
Höhe gesamt 965 mm
Gewicht gesamt 39 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.092-019.0
EAN / GTIN 4066529041210
Herstellernummer 1.092-019.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der anwenderfreundliche Dampfsauger SGV 8/5 Classic bietet ein ausgesprochen gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine sehr hohe Reinigungsleistung. Die Reinigung erfolgt umweltschonend ohne Chemie und mit hohem Dampfdruck (8 bar), einer Heißwassertemperatur von circa 70 °C und mit 3-stufiger Dampfmengenregulierung. Das Gerät beeindruckt durch die äußerst einfache und komfortable Bedienung über den EASY-Operation-Drehschalter, mit dem die 3 Dampf-/Saugbetriebsarten gesteuert werden können. Dampfmenge, Spülbetrieb sowie Saugfunktion lassen sich über die ergonomische Dampf-/Saugpistole im laufenden Betrieb schnell, direkt und flexibel steuern. Der Anwender wird über eine LED-Farbanzeige fortlaufend über den Betriebszustand oder eventuelle Störungen informiert. Damit das umfassende Zubehör jederzeit griffbereit ist, wird es schmutzgeschützt direkt am Gerät verstaut.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 640 x 495 x 965 mm
  • Dampfdruck: max. 8 bar
  • Frequenz: 50 – 50 Hz
  • Gewicht inklusive Verpackung: 50.9 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 39 kg
  • Heizleistung: 3000 W
  • Kabellänge: 7.5 m
  • Kesseltemperatur: max. 173 °C
  • Spannung: 220 – 240 V
  • Tankinhalt: 5 – 5 l

Vorteil:

Nachhaltige und hervorragende Reinigungsperformance:
  • Besonders hoher Dampfdruck (8 bar), Heißwassertemperatur ca. 70 °C sowie hervorragende Saugleistung.
  • Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen einfach, schnell, effizient und ohne Chemie.
EASY-Operation-Drehschalter mit 3 Betriebsarten:
  • Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig.
  • Ein-/Ausschalter sowie Dampfreinigen/Nasssaugen.
Dampf-/Saugschlauch mit Dampf-/Saugpistole:
  • Besonders anwenderfreundlicher Dreh- und Druckschalter zur Steuerung unterschiedlicher Funktionen.
  • 3-stufige Dampfmengenregulierung, Kalt- und Heißwasserbetrieb und gleichzeitiges Saugen möglich.
Anzeige Betriebszustand via LED-Anzeige:
  • Kontrolllampe für „Betriebsbereitschaft“ und „Heizung ein“ für Heißwasserausbringung.
  • Kontrolllampe für „Frischwasserbehälter leer“ oder „Schmutzwasserbehälter voll“.
Dreistufige Dampfmengenregulierung:
  • Leichter Dampf (Stufe I) für geringe Verschmutzung.
  • Mittlerer Dampf (Stufe II) für durchschnittliche Verschmutzung.
Integrierte Zubehöraufbewahrung:
  • Zubehöre wie Düsen oder Rundbürsten sind jederzeit griffbereit.
  • Während des Gerätetransports sind alle Zubehöre sauber und verliersicher aufbewahrt.
Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang:
  • 300-mm-Bodendüse mit Bürstenstreifen- und Gummilippeneinsatz.
  • 150-mm-Handdüse mit Bürstenstreifen- und Gummilippeneinsatz.
Ergonomischer und leichter Transport:
  • Gerät zum Verladen an der Griffmulde und am Schubbügel fassen.
  • Zum Transport über längere Strecken Gerät am Schubbügel hinter sich herziehen.
Hauptmerkmal:
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • EASY-Operation-Drehschalter mit 3 Betriebsarten
  • Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.
  • Kaltwasser spülen: stark verschmutzte Flächen mit Kaltwasser vorab anlösen.
  • Zeitsparend: Bedienung im laufenden Betrieb. Reinigungsvorgang muss nicht unterbrochen werden.
  • Kontrolllampe für „Service“ oder „Störung“.
  • Starker Dampf (Stufe III) für hartnäckige Verschmutzung.
  • Das Netzkabel ist auf der Geräterückseite transportsicher verstaut.
  • Fugendüse, Punktstrahldüse und 3 verschiedene Rundbürsten.
  • Große Transportrollen ermöglichen leichten Transport auch über Treppen.
  • Robust und langlebig

Inhalt:

Behältermaterial: Kunststoff; Gehäuse: Edelstahl

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb