Aspiradora de vapor SGV 8/5 Classic

Número de artículo: 1.092-019.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud de cable 7,5 m
Consumo de potencia 3.000 W
Frecuencia de red 50 Hz
Denominación del fabricante Dampfsauger SGV 8/5 Classic *EU
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Volumen envase 5 l
Material envase plástico
Longitud tubo flexible 2,5 m
Tipo de producto Aspirador en seco / en húmedo
Particularidad Portátil
Longitud total 640 mm
Anchura total 495 mm
Altura total 965 mm
Peso total 39 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1.092-019.0
EAN / GTIN 4066529041210
Número del fabricante 1.092-019.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

La aspiradora a vapor fácil de usar SGV 8/5 Classic ofrece una muy buena relación precio-rendimiento y un rendimiento de limpieza muy alto. La limpieza se lleva a cabo de manera respetuosa con el medio ambiente, sin productos químicos y con una alta presión de vapor (8 bar), una temperatura del agua caliente de aproximadamente 70 °C y una regulación del volumen de vapor en 3 etapas. El electrodoméstico impresiona por su operación extremadamente simple y conveniente a través del interruptor giratorio de FÁCIL operación, que se puede utilizar para controlar los 3 modos de vapor / succión. El volumen de vapor, el modo de descarga y la función de succión se pueden controlar de forma rápida, directa y flexible a través de la pistola ergonómica de vapor/succión durante el funcionamiento. El usuario es informado continuamente sobre el estado de funcionamiento o posibles fallos a través de una pantalla led a color. Para garantizar que los accesorios completos estén siempre a mano, se almacenan directamente en el dispositivo de manera protegida contra la suciedad.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 640 x 495 x 965 mm
  • Presión de vapor: Max. 8 bar
  • frecuencia: 50 – 50 Hz
  • peso incluyendo embalaje: 50,9 kg
  • peso sin accesorios: 39 kg
  • potencia calorífica: 3000W
  • Longitud de cable: 7,5 m
  • Temperatura de la caldera: Max. 173 °C.
  • Tensión: 220 – 240 V
  • Capacidad del tanque: 5 – 5 l..

Ventaja:

Rendimiento de limpieza sostenible y excelente:
  • Presión de vapor especialmente alta (8 bar), temperatura del agua caliente aprox 70 °C y excelente rendimiento de succión
Vapor/manguera de aspiración con pistola de vapor/succión:
  • Extremadamente fácil de usar rotativo y interruptores de aire comprimido para controlar varias funciones.
  • regulación del volumen de vapor de 3 etapas, operación de agua fría y caliente y succión simultánea posible.
  • Ahorro de tiempo: Operación durante la operación. No hay necesidad de interrumpir el proceso de limpieza
Interruptor rotativo de FÁCIL operación con 3 modos de funcionamiento:
  • Particularmente fácil de usar gracias a los símbolos autoexplicativos. No se requiere entrenamiento largo
Visualización del estado de funcionamiento a través de la pantalla led:
  • Luz indicadora ″Listo para la operación″ y ″Calentamiento encendido″ para la aplicación de agua caliente
Almacenamiento de accesorios integrado:
  • Todos los accesorios se mantienen limpios y seguros durante el transporte del equipo
  • Elimina la suciedad persistente de forma fácil, rápida, eficiente y sin productos químicos
  • Luz indicadora para ″tanque de agua limpia vacío″ o ″tanque de agua sucia lleno″
Ergonómico y fácil transporte:
  • Tire del dispositivo detrás de usted en la barra de empuje para transportarlo a distancias más largas
  • Enjuague agua fría: Desinfecte las superficies muy sucias con agua fría con antelación
  • Los grandes rodillos de transporte permiten un fácil transporte incluso a través de escaleras
  • El cable de red se guarda de forma segura en la parte posterior del dispositivo
Regulación de flujo de vapor de tres etapas:
  • Vapor medio (nivel II) para la contaminación media
  • Accesorios como boquillas o cepillos redondos están siempre a mano
  • Para cargar el dispositivo, sosténgalo por el hueco de la manija y por la barra de empuje
Extensos accesorios en el suministro estándar:
  • boquilla de piso de 300 mm con tira de cepillo e inserto de labio de goma
  • Dispositivo duradero, robusto y por lo tanto muy económico
  • boquilla de mano de 150 mm con tira de cepillo e inserto de labio de goma.
  • tobera para juntas, boquilla de jet de punto y 3 cepillos redondos diferentes
  • Vapor fuerte (etapa III) para la contaminación persistente.
  • Vapor ligero (nivel I) para baja contaminación
  • Interruptor de encendido/apagado y limpieza con vapor/aspiración húmeda
Característica principal:
  • Interruptor rotativo de FÁCIL operación con 3 modos de funcionamiento
  • Luz indicadora para ″Service″ o ″Malfuncionamiento″
  • •Excelente relación de calidad-precio
  • Robusto y duradero

Contenido:

Material del contenedor: Plástico; Vivienda: Acero fino