• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Nachfüllpackung QuickFix, Typ: 2

Artikel-Nr.: 098432 2
Setpreis 45 Stück (0,18 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • Setpreis 45  Stück
    8,22 € / 1 Set
    Setpreis 45 Stück (0,18 € / 1 Stück)
  • ab 6 Sets
    6,85 € / 1 Set
    Setpreis 45 Stück (0,15 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 45 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie QuickFix
Verpackung Karton
Pflasterart Pflasterstrips
Material Kunststoff (PE)
Inhalt 45 St.
Produktart Pflaster
Länge 72 mm
Breite 25 mm
Eigenschaften wasserfest

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098432 2
Herstellernummer 5511
Hersteller/verantwortliche Person Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Dänemark, www.plum-deutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Nachfüllpackung für QuickFix Pflasterspender.
Wasserfeste Pflaster, 45 Stück, 72 × 25 mm.