Klebeband Quick Wrap, Länge: 5,5m

Artikel-Nr.: 098235 5,5
Preis pro 1 Stück (9,73 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 1500171
Klebebandart einseitig
Liner vorhanden ja
Lagertemperatur 20 °C - 23 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 % - 60 %
Farbe transluzent
Länge 5,5 m
Breite 25,4 mm
Stärke 0,3 mm
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098235 5,5
EAN / GTIN 840779151332
Herstellernummer 7100204331
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Klebeband Quick Wrap schafft in Kombination mit Auffangöse Nr. 098230 Gr. FIX3 sofort einen sicheren Befestigungspunkt. Passt sich jeder Oberflächenform an und hinterlässt keine Klebereste. Selbstvulkanisierender Silikongummi mit Glasfasergewebe im Inneren.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.