Mitlaufendes Auffanggerät SKN BFD SK11, Länge: 10m

Artikel-Nr.: 098139 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SKN BFD SK11
Länge 10 m
Führungsseil-⌀ 11 mm
Material Führungsseil Polyamid
Anzahl Karabiner 2
Gewicht 1,65 kg
Karabinerhaken KOBRA TRI / FS 51
Produktart Auffanggerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098139 10
EAN / GTIN 4030281290308
Herstellernummer L-0543-10
Hersteller/verantwortliche Person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Beschreibung

Ausführung:

SKN BFD SK11. Mitlaufendes Auffanggerät aus Stahl mit extrem kurzer Reaktionszeit. Vertikale Arbeiten sind auf Grund der Kanteneignung möglich. Erheblich verringerter Fangstoß durch Energieabsorption beim Gleiten auf Kernmantelseil (⌀ 11 mm). Maximales Nutzgewicht 140 kg.
  • Integrierter Bandfalldämpfer für Nutzergewichte bis 140 kg.
  • Geeignet für 11 mm-Seile.
  • Kantenprüfung nach RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2.

Norm:

EN 353-2