Casco protector Plus, Color: BLACK

Número de artículo: 098060 BLACK
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Plus
Denominación del fabricante HOLEX Plus
Con visera no
Cierre Cerrojo
Tipo de producto Casco
Internationale Größe onesize
Color rojo; negro
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 64 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 397
Características Banda antisudor integrada; Fijación para linterna frontal
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 525 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 098060 BLACK
EAN / GTIN 4069515065016
Número del fabricante 098060 BLACK
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cascos protectores HOLEX Plus fabricados en ABS con estructura ventilada y correa acolchada para la barbilla. La plantilla amortiguadora de EPS absorbe la energía de los impactos para proporcionar una amortiguación adicional. El cierre giratorio HOLEX, en combinación con el amplio reposacabezas, garantiza un ajuste cómodo.
  • Interior con cinta de correa de 6 puntos.
  • Banda de sudor textil n.º 097888 PLUS.
  • Correa acolchada para la barbilla (extraíble).
  • Con cierre giratorio HOLEX y gran soporte para el cuello.

Norma:

EN 397:2025 tipo 2

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Casco destinado a trabajos en el sector de la construcción, el mantenimiento industrial, las empresas de servicios públicos y la gestión de almacenes.
  • Utilizar el casco para protegerte de los impactos verticales y laterales.
  • Usar equipo de protección adicional de acuerdo con la evaluación de riesgos realizada.

Utilización indebida
  • No utilizar el casco para practicar alpinismo, deportes de motor ni otras actividades que no se incluyan en el ámbito de uso autorizado.