• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schweißermütze Fire Fox™, Größe: S

Artikel-Nr.: 097985 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 305

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialgrammatur / Gewebedichte 305 g/m2
Produktart Schweißerhaube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097985 S
EAN / GTIN 8718564521290
Herstellernummer 23-2515
Hersteller/verantwortliche Person Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Niederlande

Beschreibung

Ausführung:

Die Schweißermütze steigert den Tragekomfort und bietet einen zusätzlichen Schutz vor heißen Schweißperlen.
Leichter Schweißerkopfschutz aus flammhemmender Baumwolle zum Tragen unter der Schweißmaske.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 1/A1+A2