• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Suvirintojo kepurė Fire Fox™, Dydis: S

Prekės Nr.: 097985 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 305

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiagos svoris / Audinio tankumas 305 g/m2
Produkto rūšis Suvirintojo gaubtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097985 S
EAN / GTIN 8718564521290
Gamintojo numeris 23-2515
Gamintojas / atsakingas asmuo Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Netherlands

Aprašymas

Modelis:

Suvirintojo kepurė padidina dėvėjimo komfortą ir papildomai apsaugo nuo karšto prakaito lašų.
Lengva suvirinimo galvutės apsauga, pagaminta iš antipireno medvilnės, skirta dėvėti po suvirinimo kauke.

Standartas:

EN ISO 11611:2015 klasė 1/A1+A2