Schutzhelm BOP, Farbe: YELLOW

Artikel-Nr.: 097813 YELLOW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis 150 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
  • Scheibenbeschichtung: chemikalienbeständig
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis 150 °C; Schutz vor flüssigen Metallspritzern; Schutz vor seitlicher Verformung
Scheibenbeschichtung chemikalienbeständig
Größe 53 cm - 61 cm
Material Helmschale UP-GF Glasfaser-Polyester
Gewicht 405 g
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung Drehverschluss
Produktart Schutzhelm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097813 YELLOW
EAN / GTIN 4017765102258
Herstellernummer 1200272940
Hersteller/verantwortliche Person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Beschreibung

Ausführung:

Der Duroplast-Helm aus Glasfaser Polyester besitzt eine hohe Formbeständigkeit bei Temperaturen bis 150 °C. Dadurch eignet er sich in Arbeitsbereichen mit hohen Umgebungstemperaturen (z.B. Hochofen). Der Helm besitzt eine hohe Altersbeständigkeit und ist gegenüber Chemikalien unempfindlich. Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM) und seitlicher Verformung (LD).
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • Ohne Aufnahme
  • Naturleder Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Heißbetriebe, chemische Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Strahlung.

Norm:

DIN EN 397