• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Gehörschutzstöpsel-Set HOLEX M/L, Typ: 200

Artikel-Nr.: 097350 200
Setpreis 200 Paar (0,15 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 200 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 34 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097350 200
EAN / GTIN 4045197959034
Herstellernummer 097350 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Gehörschutzstöpsel aus selbstanpassendem Polyurethan bieten durch die konische Form einen sehr guten Sitz auch in unterschiedlich großen Gehörgängen. Die geschlossene Oberfläche verhindert eine Anlagerung von Schmutz.
Normale Größe. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Ausgabekarton mit 200 Paar, hygienisch, paarweise in PE-Tüte verpackt.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum einmaligen Einführen in Gehörgang. Konische Form passt sich unterschiedlichen Gehörgängen an.
  • Schützt vor schädlichem Lärm.
  • Nach Verwendung entsorgen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegels von 70 dB bis 80 dB. Abzug der Standardabweichung vom Mittelwert der Schalldämmung ergibt angenommene Schutzwirkung des betrachteten Gehörschutzes.

Sachwidriger Einsatz
  • Mit weiterer PSA kombinierbar.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden.