• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de dopuri de urechi HOLEX M/L, Tip: 200

Cod articol.: 097350 200
Setați prețul 200 perechi (0,14 € / 1 pereche)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 200 perechi (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de carton
Cordon disponibil nu
Materialul dopurilor Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor Maleabil
Conţinut perechi 200 perechi
Tip produs Dopuri pentru urechi
Dimensiuni Mărime universală
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 34 dB
Standard EN 352-2
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De unică folosinţă

Identificare și clasificare

Cod articol 097350 200
EAN / GTIN 4045197959034
Număr producător 097350 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dopurile de urechi din poliuretan cu autoajustare oferă datorită formei conice o fixare foarte bună chiar şi în canale auditive de dimensiuni diferite. Suprafaţa închisă împiedică o acumulare a murdăriei.
Dimensiuni normale. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Cutie cu 200 de perechi, fiecare pereche fiind împachetată igienic într-o pungă PE individuală.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru o singură introducere în canalul auditiv. Forma conică se adaptează diverselor canale auditive.
  • Protejează împotriva zgomotului dăunător.
  • După utilizare eliminaţi ca deşeu.
  • Efectul de protecţie este optim doar dacă la urechea purtătorului, nivelul de zgomot rezidual este între 70 dB şi 80 dB. Prin scăderea abaterii standard din valoarea medie a izolării fonice, rezultă eficienţa acceptată a protecţiei auditive considerate.

Utilizare necorespunzătoare
  • Poate fi combinat cu alte echipamente individuale de protecție.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • Acest produs poate fi afectat de anumite substanţe chimice. Informaţii suplimentare trebuie solicitate producătorului.