Gehörschutzstöpsel-Set uvex x-fit, Typ: 200

Artikel-Nr.: 097325 200
Setpreis 200 Paar (0,20 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 200 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex x-fit
SNR Wert (Dämmwert) 37 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097325 200
EAN / GTIN 4031101312750
Herstellernummer 2112001
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Sehr weiche Stöpsel aus Polyurethanschaumstoff, welche sich sanft der anatomischen Form des Gehörganges anpassen. Die geschlossene Oberfläche verhindert die Anlagerung von Schmutz und das Eindringen von Fremdkörpern. Die patentierte x-grip Technologie erleichtert das schnelle und korrekte Einführen und Herausnehmen des Gehörschutzstöpsels und reduziert den Expansionsdruck, was auch bei längeren Einsatzzeiten einen hohen Tragekomfort sicherstellt.
Bei mittleren und großen Gehörgängen gut geeignet. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Ausgabekarton mit 200 Paar, hygienisch paarweise in PE-Tüte verpackt.