• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di inserti auricolari uvex x-fit, Modello: 200

Codice art.: 097325 200
Imposta il prezzo 200 paia (CHF 0.20 / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
184 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 200 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex x-fit
Valore SNR (valore di isolamento) 37 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 200 paio
Imballaggio a paia
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097325 200
EAN / GTIN 4031101312750
Codice del produttore 2112001
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Inserti molto morbidi in poliuretano espanso che si adattano dolcemente al condotto uditivo. La superficie chiusa impedisce il depositarsi di sporcizia e la penetrazione di corpi estranei. La tecnologia brevettata x-grip agevola le operazioni di inserimento e di rimozione dell’inserto auricolare, riducendo allo stesso tempo la pressione in modo da garantire un comfort elevato anche in caso di utilizzo prolungato.
Indicato per condotti uditivi di dimensioni medio-grandi. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Scatola da 200 paia, confezionate per paia in modo igienico in buste di PE.

Download & documenti

Prodotti correlati