Gehörschutzstöpsel-Set uvex hi-com, Typ: 200

Artikel-Nr.: 097324 200
Setpreis 200 Paar (0,27 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 200 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex hi-com
SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097324 200
EAN / GTIN 4031101403960
Herstellernummer 2112100
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Einkerbungen bewirken eine größere Oberfläche in Richtung des Trommelfelles, wodurch eine akustisch weichere und damit besser absorbierende Reflektionsfläche geschaffen wird. Dies reduziert Innenohrgeräusche. Der geringe Dämmwert verbessert die Kommunikation durch gute Wahrnehmung von Sprache und Warnsignalen. SNR 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 18 dB).
Ausgabekarton mit 200 Paar, hygienisch paarweise in PE-Tüte verpackt.