Gehörschutzstöpsel-Set 3M™ E-A-R™ Classic™, Typ: 250

Artikel-Nr.: 097323 250
Setpreis 250 Stück (0,27 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 250 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie E-A-R™ Classic™
Herstellerbezeichnung FP01000
SNR Wert (Dämmwert) 31 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 250 Paar
Verpackung lose
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097323 250
EAN / GTIN 4046719350612
Herstellernummer 7000103736
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel. Der sich langsam zurückformende Polymerschaumstoff sorgt für gute akustische Eigenschaften. Die zylindrische Form ist passend für die meisten Gehörgänge und bietet einen wirksamen Schutz. SNR = 31 dB (H = 31 dB, M = 27 dB, L = 26 dB).
  • Feuchtigkeitsbeständig
  • Niedriger Gleichgewichtsdruck reduziert den Druck im Gehörgang
  • Zellenartige Oberflächenstruktur verhindert Verrutschen
Ausgabekarton mit 50 wiederverschließbaren Taschenpackungen mit je 5 Paar zur Wochenration.