Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar MAX®, Typ: 200

Artikel-Nr.: 097322 200
Setpreis 200 Paar (0,21 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 200 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MAX
SNR Wert (Dämmwert) 38 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097322 200
EAN / GTIN 033552000037
Herstellernummer 3301161
Hersteller/verantwortliche Person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Die optimierte Glockenform ermöglicht einfaches Einsetzen und Entfernen. Hoher Tragekomfort und optimaler Sitz im Gehörgang bei gleichzeitig sehr hohem Dämmwert. Glatte und schmutzabweisende Außenhülle erhöht die Haltbarkeit. SNR = 38 dB (H = 36 dB, M = 36 dB, L = 35 dB).
Ausgabekarton mit 200 Paar, hygienisch paarweise in PE-Tüte verpackt.