Oordopjesset, 200 paar MAX®, Type: 200

Artikelnummer: 097322 200
Prijs instellen 200 paar (0,21 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 200 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MAX
SNR-waarde (dempingswaarde) 38 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 200 paar
Verpakking per paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097322 200
EAN/GTIN 033552000037
Nummer fabrikant 3301161
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

De geoptimaliseerde vorm maakt eenvoudig plaatsen en verwijderen mogelijk. Biedt een hoog draagcomfort en zit optimaal in de gehoorgang, met een zeer hoge dempingswaarde. Glad en vuilafstotend omhulsel velengt de houdbaarheid. SNR = 38 dB (H = 36 dB, M = 36 dB, L = 35 dB).
Doosje met 200 paar, hygiënisch per paar in PE-zakje verpakt.