Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar LASER LITE®, Typ: 200

Artikel-Nr.: 097320 200
Setpreis 200 Paar (0,19 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
254 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 200 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LASER LITE®
Herstellerbezeichnung Laser Lite
Größe Einheitsgröße
SNR Wert (Dämmwert) 35 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097320 200
EAN / GTIN 033552002031
Herstellernummer 3301105
Hersteller/verantwortliche Person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Die spezielle T-Flügelform sorgt für eine einfache Handhabung und erleichtert das Einsetzen. Die auffällige Farbkombination ermöglicht eine bessere Tragekontrolle. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 33 dB, L = 31 dB).
Ausgabekarton mit 200 Paar, hygienisch paarweise in PE-Tüte verpackt.