Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar Bilsom® 303S, Typ: 200

Artikel-Nr.: 097317 200
Setpreis 200 Paar (0,19 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 200 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Bilsom®
Herstellerbezeichnung Bilsom 303S
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097317 200
EAN / GTIN 7312550050743
Herstellernummer 1005074
Hersteller/verantwortliche Person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Gehörschutzstöpsel aus selbstanpassendem Polyurethan zeichnen sich durch einen hohen Tragekomfort aus und gewährleisten einen sicheren Sitz im Gehörgang. Durch die Verfügbarkeit zweier Größen, L für normal große Gehörgänge und S für engere Gehörgänge, verbessert sich die persönliche Passform. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Ausgabekarton mit 200 Paar, hygienisch paarweise in PE-Tüte verpackt.

Verwendung:

für enge Gehörgänge.