Jeu de bouchons antibruit, 200 paires Bilsom® 303S, Type: 200

Réf.: 097317 200
Fixer le prix 200 Paire (0,19 € / 1 Paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 200 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, Jaune Jaune brillant
Teinte, blanc Blanc pur
Série Bilsom®
Référence fabricant Bilsom 303S
Emballage Carton
Directive / Marquage marquage CE
Couleur Jaune; blanc
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons déformabilité
Contenu Paires 200 paire
Type de produit bouchon antibruit
Réf. S
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 32 dB
Norme EN 352-2
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation jetable

Identification et classification

Référence article 097317 200
EAN / GTIN 7312550050743
Réf. fabricant 1005074
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Les bouchons antibruit en polyuréthane modelable se caractérisent par un port très confortable et sont garants d’un bon maintien dans le conduit auditif. Ils sont disponibles en deux tailles, L pour les conduits auditifs normaux et S pour les conduits auditifs étroits, ce qui facilite l’ajustage individuel. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Carton distributeur avec 200 paires, emballage hygiénique par paires dans un sachet en PE.

Utilisation:

pour les conduits auditifs étroits.