• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Puskaukės korpusas 6500QL serija, Dydis: L

Prekės Nr.: 097237 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 6500QL
Gamintojo pavadinimas 6503QL
Jungties filtras bajonetinis
Apsaugos laipsnis EN 140
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Spalva pilkas
Produkto rūšis puskaukė
Kaukės savybės aplink einanti sandari juostelė; daugkartinio naudojimo
Turinys 1 vnt.
Unisex dydis L
Standartas EN 140
Bendras svoris 166 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097237 L
EAN / GTIN 511415634976
Gamintojo numeris 7100018995
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir lengvas puskaukės korpusas neapriboja darbo zonos matomumo. Dvigubo filtro sistema lengvesniam kvėpavimui ir tinkamam apkrovos subalansavimui. Quick-Release mechanizmas palengvina puskaukės nuėmimą ir uždėjimą per trumpas darbo pauzes. Pertraukų metu puskaukę reikia laikyti nukreipiant vidinę pusę į krūtinę tam, kad joje nesikauptų nešvarumai. Dar patvaresnės ir stabilesnės formos esant aukštai aplinkos temperatūrai, nes pagaminta iš silikono. Puskaukė tvirtai laikosi, ją lengva valyti. Naudojant kartu su kietųjų dalelių filtru, puskaukę galima dėvėti su 3M™ Speedglas™ serijos viršutine dalimi.
Quick-Release mechanizmas užtikrinalengvesnį puskaukės uždėjimą ir nuėmimą. Dar patvaresnės ir stabilesnės formos esant aukštai aplinkos temperatūrai, nes pagaminta iš silikono. Optimaliai sandari.

Standartas:

EN 140.