Halbmaskenkörper Serie HF-800, Größe: M

Artikel-Nr.: 097233 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Filteranschluss 3M™ Secure Click™ System
Gewicht 182 g
Farbcode für passendes Zubehör 3M™ Secure Click™
Herstellerbezeichnung HF-802SD
Produktart Halbmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097233 M
EAN / GTIN 4054596591615
Herstellernummer 7100171980
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Die komfortable, zuverlässige Halbmaske 3M™ Secure Click™ HF-800 überzeugt durch hohen Tragekomfort und innovative Details, die das Tragen einer Atemschutzmaske noch sicherer machen. Durch einen Knopf in der Mitte der Maske, kann der Dichtsitz kontrolliert und Leckagen identifiziert werden. Zudem erleichtert eine Sprechmembran die Kommunikation während der Arbeit. Die Filter lassen sich durch das neuartige Secure Click™ System ganz einfach anstecken. Durch ein lautes Klicken wird die korrekte Anwendung bestätigt. Die Filterbauweise sorgt für einen dualen Luftstrom, wodurch leichteres Atmen ermöglicht wird.

Norm:

EN 140.