{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Serija | Versaflo™ TR800 | |
| Oznaka proizvođača | TR819E_IS | |
| EX područje | da | |
| Klasa | TH3 | |
| Opskrba energijom | s punjivom baterijom | |
| Boja | plavo; žuto; crno | |
| Vrsta proizvoda | zaštita za dišne puteve s ventilom | |
| Norma | EN 12941 | |
| kategorija zaštite | III | |
| CAS AL | 1A004A | |
| SH-Šifra AL | 01 |
| Broj artikla | 097175 TR819E_IS | |
| EAN / GTIN | 511312775338 | |
| Broj proizvođača | 7100169180 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |