UNIVET Vollsicht-Schutzbrille 6X3

Artikel-Nr.: 096544 CLEAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
518 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Scheibenbeschichtung: beschlagfrei; kratzfest
  • UV-Schutz: Standard
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 6X3
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 U 1 BT9KN
Rahmenkennzeichnung U EN166 3 4 9 BT CE
Scheibenbeschichtung beschlagfrei; kratzfest
UV-Schutz Standard
Scheibenmaterial Polycarbonat
Ausführung Überbrille
Produktart Vollsichtschutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096544 CLEAR
EAN / GTIN 8033661824908
Herstellernummer 6X3.00.00.00
Hersteller/verantwortliche Person UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italien, www.univet.it

Beschreibung

Ausführung:

Moderne Vollsichtbrille mit Panoramascheibe. Für einen angenehmen, sicheren Sitz sorgt die weiche Gesichtsauflage. Optimal in Kombination mit anderer PSA, wie Atemschutzmasken, zu tragen. Das indirekte Belüftungssystem erzeugt ein angenehmes Augenklima und garantiert Schutz gegen Tropfen und Spritzer. Beschlagfrei und Kratzfest. Für Brillenträger geeignet.

Norm:

EN 166; EN 170