uvex® Vollsicht-Schutzbrille uvex ultrasonic

Artikel-Nr.: 096530 CLEAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 678 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Überbrille ja
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen B
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 W 1 BKN
Eigenschaften Scheibe Scheibe austauschbar; UV400; beschlagfrei; chemikalienbeständig; kratzfest
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Serie ultrasonic
Herstellerbezeichnung uvex ultrasonic
Transmissionsgrad 91 %
Rahmenkennzeichnung W 166 34 B CE
Herstellerkennung Rahmen W
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Spezifische Einsatzbereiche Rahmen 3; 4
Eigenschaften Rahmen Korrektionseinsatz möglich; Seitenschutz
Farbe transparent
Produktart Vollsichtschutzbrille
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe W
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe B; K; N
Norm EN 166; EN 170
Schutzkategorie II
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096530 CLEAR
EAN / GTIN 4031101188065
Herstellernummer 9302245
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Sportliche Vollsichtbrille mit außerordentlichem Tragekomfort. Die breite Brillenkonstruktion sorgt für seitlichen Schutz des Augenraumes. Angenehmes Augenklima durch hervorragende Ventilation. Die Scheibe mit uvex supravision excellence Beschichtung ist auf der Innenseite beschlagfrei sowie extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der Außenseite.

Norm:

EN 166; EN 170

Hinweis:

Für dieses Modell gibt es auswechselbare Ersatzscheiben, welche auf Anfrage erhältlich sind.